Beli mata gerinda tangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp559.900

    KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle Grinder Support adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang tekniksi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  2. WOKIN Angle Grinder Stand
    Mulai

    Rp399.900

    WOKIN Angle Grinder Stand
    Deskripsi:
    - For use with 100mm / 110mm /125mm angle grinders.- Suitable for WOKIN angle grinders 784476/ 784776/ 784707/ 784685/ 784621/ 784923/ 784924/851507- Aluminum die casting body- The clamping Angle can be adjusted from 0-45°- Packing: color box
    atribut:
    • Base Size (mm): 240x190
    • Overall Size (mm): 240x190x290
    • Use For Size (mm): 100/115/125
  3. CARRSON Disc Grinder Stand
    Mulai

    Rp479.900

    CARRSON Disc Grinder Stand
    Deskripsi:
    -Dudukan gurinda adalah alat bantu berupa dudukan untuk mempermudah pengoperasian dengan mesin gurinda tangan 4".-Cocok untuk hampir semua merk gerinda tangan kecuali ; BOSCH DAN MACTEK Stand grinder merk carrson bahan lebih tebal dari merk lain.
    atribut:
    • Size (inch): 4
  4. Mesin HL Angle Grinder Stand
    Mulai

    Rp199.900

    Mesin HL Angle Grinder Stand
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Dudukan Gurinda Disc Grinder Stand 4" HL 1252- Manual Book
    atribut:
    • Base Size (cm): 23x18x2
    • Disc to Base Distance (cm): 5
    • Suitable For (mm): 100-115
    • Maximum Cutting Depth (cm): 5
  5. DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.099.900

  6. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  8. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  9. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  10. FISCH Professional Marble Cutter
    Mulai

    Rp639.900

    FISCH Professional Marble Cutter
    Deskripsi:
    • Suitable for both dry cut & wet cut (different working environment) • Specialdesigned gearbox and heavy duty motor transfer optimum working experience to users. • Expert internal structure design to reliaze both dust-proof and water-proof. • External accessible brushes for greater serviceability and longer motor lifetime.
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): ø 110
    • Rated Input Power (W): 1250
    • Rated Voltage (V): 220
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 12500
  11. KRISBOW Semprotan Tanaman
    Mulai

    Rp19.900

    KRISBOW Semprotan Tanaman
    Deskripsi:
    Lengkapi perlengkapan berkebun Anda dengan alat semprot tanaman persembahan Krisbow. Alat ini memiliki desain ergonomis yang nyaman serta mudah digunakan. Selain itu, alat penyemprot berkapasitas 500 ml ini terbuat dari material berkualitas yang menjamin ketahanan penggunaan lebih lama. Temukan koleksi produk terbaik dari Krisbow lainnya sekarang juga.
  12. KRISBOW Crimping Plier HYD with Pump (Crimping Hidrolik)
    Mulai

    Rp3.199.900

  13. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  14. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  15. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  16. KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    atribut:
    • Pad Size (inch): 5
    • Air Pressure (bar): 6
    • Free Speed (rpm): 12000
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Hose size (inch): 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 57
    • Air inlet (inch): 1/4
Daftar Harga mata gerinda tangan Terbaru November 2026
KRISBOW Aksesoris Gerinda TanganRp559.900
WOKIN Angle Grinder StandRp399.900
CARRSON Disc Grinder StandRp479.900
Mesin HL Angle Grinder StandRp199.900
DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.099.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp8.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
FISCH Professional Marble CutterRp639.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)